AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
排気用防水保護プラグ
空気は通し、水は通さない。自然吸排気により機器類の結露対策・内圧調整に最適です。メタル製で耐衝撃性がUP。
用途
主に屋外用途で密封した機器類に取り付けることで寒暖差による結露の発生を抑制します
材質
本体・保護キャップ=真鍮/ニッケルメッキ、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDM
色
光沢シルバー
ねじ長さ(mm)
10
取付穴径(Φmm)
12.4~12.8
ねじの呼び
M12×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
スパナサイズ(mm)
16
内容量
1セット(10個)
注意
※メンブレンが目詰まりした場合は通気量が低下します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15412996
VBA-M12x1.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください