AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
メタルロックナット
メタルロックナット(M12×1.5)
用途
VBA-M12×1.5用ロックナット
色
光沢シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※防水で使用する際、ネジ部はしっかりと締付けてご使用ください。
バスケットに入れる
65
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
ねじの呼び
スパナサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15413005
P-LB-M12
1セット(10個)
真鍮/ニッケルメッキ
3.6
M12×1.5
17
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789539
P-LB-M100
1袋(1個)
真鍮(ニッケルメッキ)
7
M100x2
110
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789548
P-LB-M6
1袋(10個)
真鍮(ニッケルメッキ)
2.9
M6x1.0
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789557
P-LB-M8
1袋(10個)
真鍮(ニッケルメッキ)
2.9
M8x1.25
11
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789566
P-LB-M90
1袋(1個)
真鍮(ニッケルメッキ)
5.7
M90x2
102
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789575
P-LB-PF75
1袋(1個)
真鍮(ニッケルメッキ)
5.1
G2-1/2
85
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789584
P-LB-PF88
1袋(1個)
真鍮(ニッケルメッキ)
7.1
G3
102
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789600
P-LB-PG36
1袋(5個)
真鍮(ニッケルメッキ)
5
PG36
50
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789609
P-LB-PG48
1袋(2個)
真鍮(ニッケルメッキ)
5
PG48
73
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789618
P-LB-PG7
1袋(10個)
真鍮(ニッケルメッキ)
3.6
PG7
17
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789627
P-LS-M10
1袋(10個)
ステンレス(SUS303)
2.9
M10x1.5
13
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789636
P-LS-M100
1袋(1個)
ステンレス(SUS303)
7
M100x2
110
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789645
P-LS-M6
1袋(10個)
ステンレス(SUS303)
2.9
M6x1.0
10
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789654
P-LS-M75
1袋(1個)
ステンレス(SUS303)
5
M75x1.5
85
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789670
P-LS-M90
1袋(1個)
ステンレス(SUS303)
5.7
M90x2
102
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789679
P-LS-PF75
1袋(1個)
ステンレス(SUS303)
5.1
G2-1/2
85
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789688
P-LS-PG7
1袋(10個)
ステンレス(SUS303)
3.6
PG7
17
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789864
P-LB-M10
1袋(10個)
真鍮(ニッケルメッキ)
2.9
M10x1.5
13
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789880
P-LB-M12
1袋(10個)
真鍮(ニッケルメッキ)
3.6
M12x1.5
17
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789889
P-LB-M16
1袋(10個)
真鍮(ニッケルメッキ)
4.5
M16x1.5
22
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789898
P-LB-M20
1袋(10個)
真鍮(ニッケルメッキ)
4.5
M20x1.5
26
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789907
P-LB-M25
1袋(10個)
真鍮(ニッケルメッキ)
4.5
M25x1.5
32
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789916
P-LB-M32
1袋(10個)
真鍮(ニッケルメッキ)
4.5
M32x1.5
41
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789925
P-LB-M40
1袋(5個)
真鍮(ニッケルメッキ)
5
M40x1.5
50
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789934
P-LB-M50
1袋(2個)
真鍮(ニッケルメッキ)
5.5
M50x1.5
60
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789950
P-LB-M63
1袋(2個)
真鍮(ニッケルメッキ)
5
M63x1.5
73
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789959
P-LB-M75
1袋(1個)
真鍮(ニッケルメッキ)
5
M75x1.5
85
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789968
P-LB-PF13
1袋(10個)
真鍮(ニッケルメッキ)
3.6
G1/4
17
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789977
P-LB-PF17
1袋(10個)
真鍮(ニッケルメッキ)
4.6
G3/8
22
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789986
P-LB-PF21
1袋(10個)
真鍮(ニッケルメッキ)
4.6
G1/2
26
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789995
P-LB-PF26
1袋(10個)
真鍮(ニッケルメッキ)
4.6
G3/4
32
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790004
P-LB-PF33
1袋(10個)
真鍮(ニッケルメッキ)
5
G1
41
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790020
P-LB-PF42
1袋(5個)
真鍮(ニッケルメッキ)
5
G1-1/4
50
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790029
P-LB-PF48
1袋(2個)
真鍮(ニッケルメッキ)
5
G1-1/2
60
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790038
P-LB-PF60
1袋(2個)
真鍮(ニッケルメッキ)
5.5
G2
73
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790047
P-LB-PG11
1袋(10個)
真鍮(ニッケルメッキ)
4.5
PG11
22
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790056
P-LB-PG13.5
1袋(10個)
真鍮(ニッケルメッキ)
4.5
PG13.5
24
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790065
P-LB-PG16
1袋(10個)
真鍮(ニッケルメッキ)
4.5
PG16
26
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790074
P-LB-PG21
1袋(10個)
真鍮(ニッケルメッキ)
4.5
PG21
32
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790090
P-LB-PG29
1袋(10個)
真鍮(ニッケルメッキ)
4.5
PG29
41
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790099
P-LB-PG9
1袋(10個)
真鍮(ニッケルメッキ)
3.6
PG9
18
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790108
P-LS-M12
1袋(10個)
ステンレス(SUS303)
3.6
M12x1.5
17
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790117
P-LS-M16
1袋(10個)
ステンレス(SUS303)
4.5
M16x1.5
22
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790126
P-LS-M20
1袋(10個)
ステンレス(SUS303)
4.5
M20x1.5
26
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790135
P-LS-M25
1袋(10個)
ステンレス(SUS303)
4.5
M25x1.5
32
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790144
P-LS-M32
1袋(10個)
ステンレス(SUS303)
4.5
M32x1.5
41
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790160
P-LS-M40
1袋(5個)
ステンレス(SUS303)
5
M40x1.5
50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790169
P-LS-M50
1袋(2個)
ステンレス(SUS303)
5.5
M50x1.5
60
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790178
P-LS-M63
1袋(2個)
ステンレス(SUS303)
5
M63x1.5
73
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790187
P-LS-M8
1袋(10個)
ステンレス(SUS303)
2.9
M8x1.25
11
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ