サーモジン
サーモジン耐熱塗料Bタイプ専用 希釈シンナー
サーモジンB・Lタイプ用の希釈剤です。標準で、サーモジンBタイプに対して、0~20%混合します。塗装環境、塗装ツールによって希釈剤の量をご調整ください。
用途
設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等
適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板
適合
サーモジンBタイプ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※こちらはサーモジンBタイプ専用の希釈剤です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15416828
‐
1缶(16L)
16000mL
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15416837
‐
1缶(4L)
4000mL
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15416846
‐
1缶(1L)
1000mL
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません