曜日別特売

サーモジン耐熱塗料チムニ専用 希釈シンナー

サーモジン耐熱塗料チムニ専用 希釈シンナー - サーモジン

チムニシンナーは耐熱・耐酸・耐塩塗料サーモジンチムニ用の希釈剤です。標準でサーモジンチムニに対して、5~10%程混合します。塗装環境・ご使用になる塗装ツールに合わせて、希釈剤の量をご調整ください。
■オプション
専用塗料:サーモジンチムニ251

用途
煙突、脱臭装置、海沿いの設備、火力発電、塩害でさびやすい部位、脱硫装置、空気予熱器、焼却炉、火葬炉等
適用素材例:鉄・ステンレス
適合チムニ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります※こちらはサーモジンチムニ用の希釈剤です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154168641缶(16L)16000mL
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
154168801缶(4L)4000mL
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
154168891缶(1kg)1000mL
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする