萩原
インド綿 フロアラウンドクッション
表面はコットン100%でさらりとした触り心地だから、オールシーズンOK!
座面にくぼみがあるのでお尻にフィットして安定感も抜群です。足枕や背当てクッションなどとしても活躍。
厚さ(mm)
120
寸法(mm)
約450×120
滑り止め効果
なし
洗濯方法
洗濯不可
組成
表面:綿100% 中材:綿100% スト-ンウォッシュ加工
内容量
1個
注意
※ カバー式ではありません。中材は取り出せません。
※ ストーンウォッシュによるダメージ加工を施しているため、1つひとつ風合いが異なります。
※ 生地にネップ(糸を作る際にできた節)がある場合がございますが、品質上、問題はございません。
※これらの特徴は商品の仕様となりますので返品交換の対象にはなりませんので予めご了承くださいますようお願い致します。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15431704
270065701
ピンク
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15431720
270065702
ブラウン
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15431729
270065703
グレー
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15431738
270065704
ライトベージュ
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15431747
270065705
ライトブルー
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15431756
270065706
ライトグリーン
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15431765
270065707
アイボリー
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15431774
270065708
カーキ
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15431790
270065709
マルチ
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15431695
270065700
ネイビー
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません