曜日別特売

ムートンクッション 円座クッション

ムートンクッション 円座クッション - 萩原ムートンクッション 円座クッション - 萩原ムートンクッション 円座クッション - 萩原ムートンクッション 円座クッション - 萩原ムートンクッション 円座クッション - 萩原ムートンクッション 円座クッション - 萩原ムートンクッション 円座クッション - 萩原ムートンクッション 円座クッション - 萩原

天然ムートンでぬくぬく円座クッション。羊毛皮100%のやわらかで優しいぬくもりは、特別な感触です。
化学繊維とは違うあたたかさを是非ご実感ください。
天然ムートンは、保温率80%(メーカー調べ)でぽかぽか。
驚異の保温率で下からくる冷えを強力サポート。
また。お尻への負担を軽減してくれるので、オフィスや車の運転など長時間座られる方にもおすすめです。

寸法(mm)約400R滑り止め効果なし洗濯方法洗濯不可組成表面:羊毛皮100% 中材:ポリエステル100% 裏面:ポリエステル100%内容量1個
注意
※天然素材のため、色・形・長さに個体差があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15431799240565004ベージュ
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15431808240565007ホワイト
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする