萩原
綿100% 洗えるキルトラグ デコール
かわいいキルティングにナチュラルなカラーでいろんなお部屋に合わせやすいです。5サイズ展開でベビーマットからラグまで使い方はさまざま!
厚さ(mm)
5
機能
防滑
滑り止め効果
あり
特性
ホットカーペット/床暖房対応
洗濯方法
ウォッシャブル
組成
表面:綿100% 中綿:ポリエステル100% 裏面:綿無地滑り止めドット付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15432176
600009600
ベージュ
約130×190
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15432185
600009601
ベージュ
約190×190
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15432194
600009602
ベージュ
約190×240
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15432210
600009610
グレー
約130×190
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15432219
600009611
グレー
約190×190
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15432228
600009612
グレー
約190×240
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15432237
600009620
アイボリー
約130×190
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15432246
600009621
アイボリー
約190×190
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15432255
600009622
アイボリー
約190×240
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。