曜日別特売

Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム

Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム - ABB

Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。

用途電設工事仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー材質耐候性アセタール使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃難燃性UL94V-HBRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
タイプ
全長(m)
引張強度N(kgf)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56985758CSS-100MR12.7標準1001110(113)
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985785CSS-50MR12.7標準501110(113)
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985794CSS-50MRS7.9スリム50819(83.6)
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985819CSS-50RS7.9スリム15.2819(83.6)
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする