曜日別特売

Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム

Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム - ABBDeltec(デルテック)ケーブルサポートシステム - ABB

Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。

用途電設工事仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-HBRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56985837CSS-H1袋(50個)亜鉛鋼板22.522.2メタリック29.8
6,998
7,698(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985846CSS-LH1袋(25個)耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)21.518.812.3
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985855CSS-LHS1袋(25個)耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)22.714.311
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57023777TCP3601袋(100個)ポリプロピレン53.330.512.7
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985828CSS-B1袋(50個)亜鉛鋼板48.414.3メタリック7.1
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする