ABB
Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途
電設工事
仕様
ハロゲンフリー、シリコンフリー
材質
耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)
幅(mm)
12.7
色
黒
タイプ
標準
使用温度範囲(℃)
-40℃~+85℃
難燃性
UL94V-HB
引張強度N(kgf)
1110(113)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
結束径(Φmm)
入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56985767
CSS-135
1袋(25個)
343
89
(ストラップ)100、(ロッキンヘッド)25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985776
CSS-270
1袋(50個)
686
203
(ストラップ)100、(ロッキンヘッド)50
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません