ABB
Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途
電設工事
仕様
Cable Tie Manual Installation Hand Tool- Deltec Ty-Rap,Deltec専用
長さ(mm)
178
幅(mm)
112
色
オレンジ
高さ(mm)
20
質量(g)
225
適合バンド幅(mm)
7.6~12.7
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57024276
WT3D
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください