ABB
S200アクセサリ
補助接点。接点構成2NC。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズに適合します。
仕様
Indication of the position of the device’s contacts. To be mounted on the left side of the MCBs. Suitable for MCBs S 200 series.
種別
85
幅(mm)
8.8
接点数
(NC)2
質量(g)
55
奥行(mm)
69
消費電力(W)
1
取付面位置
左
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57007449
S2C-H02L
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません