ABB
S800アクセサリ
補助接点。接点構成2CO。S800シリーズに適合します。
仕様
S800-AUX Auxiliary Contact
種別
95
幅(mm)
9
接点数
(NC)2
質量(g)
50
奥行(mm)
9
取付面位置
側面
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57007555
S800-AUX
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません