曜日別特売

36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)

36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) - HiKOKI(旧:日立工機)

36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途パドルスイッチ式付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、サイドハンドル無し)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルトバッテリーバッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類パドルスイッチ式内容量1台
関連資料:(1.85MB)
注意
※電池・充電器・ケース別売
※本製品は、ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
※過度なほこりのあるところ、水中や雨中での使用・放置はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15419068G3610DD (NN)
34,300
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする