曜日別特売

ツールボックス(L) マルチクルーザー

ツールボックス(L) マルチクルーザー - HiKOKI(旧:日立工機)ツールボックス(L) マルチクルーザー - HiKOKI(旧:日立工機)ツールボックス(L) マルチクルーザー - HiKOKI(旧:日立工機)ツールボックス(L) マルチクルーザー - HiKOKI(旧:日立工機)ツールボックス(L) マルチクルーザー - HiKOKI(旧:日立工機)ツールボックス(L) マルチクルーザー - HiKOKI(旧:日立工機)ツールボックス(L) マルチクルーザー - HiKOKI(旧:日立工機)ツールボックス(L) マルチクルーザー - HiKOKI(旧:日立工機)

HiKOKI純正ツールボックス「MULTI CRUISER」登場
「タフなボディと、充実の収納力」
大容量でさまざまな工具の収納に便利
インナトレイ1個付属
耐荷重40kgの堅牢なデザイン
粉塵や水の影響を受けにくいIP65取得
ボックス同士を固定する左右2か所のスタックラッチを装備し衝撃によるズレ落ちを防ぐ
選べる2色は冷温庫と同じカラーを採用し、仕事・レジャーに活躍

用途電動丸のこ等の中型工具、充電器・バッテリーなどの収納付属品インナトレイ質量(kg)6耐荷重(kg)40内寸法(縦×横×高さ)(mm)332×480×268外寸法(縦×横×高さ)(mm)400×560×315防水保護等級IP65内容量1個
関連資料:(1.24MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154189370037-9484フォレストグリーン
36,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
154189460037-9485サンドベージュ
36,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
154189460037-9485154189370037-94840037-9485 ツールボックス(L) マルチクルーザー HiKOKI(旧:日立工機) 15418937ツールボックス(L) マルチクルーザーHiKOKI(旧:日立工機)1個
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする