曜日別特売

キャリーボックス マルチクルーザー

キャリーボックス マルチクルーザー - HiKOKI(旧:日立工機)キャリーボックス マルチクルーザー - HiKOKI(旧:日立工機)キャリーボックス マルチクルーザー - HiKOKI(旧:日立工機)キャリーボックス マルチクルーザー - HiKOKI(旧:日立工機)キャリーボックス マルチクルーザー - HiKOKI(旧:日立工機)キャリーボックス マルチクルーザー - HiKOKI(旧:日立工機)キャリーボックス マルチクルーザー - HiKOKI(旧:日立工機)キャリーボックス マルチクルーザー - HiKOKI(旧:日立工機)

HiKOKI純正ツールボックス「MULTI CRUISER」登場
「タフなボディと、充実の収納力」
大容量でさまざまな工具の収納に便利
インナトレイ1個付属
耐荷重120kgの堅牢なデザイン
樹脂+ゴム材の大型9インチタイヤ採用
粉塵や水の影響を受けにくいIP65取得
ボックス同士を固定する左右2か所のスタックラッチを装備し衝撃によるズレ落ちを防ぐ
選べる2色は冷温庫と同じカラーを採用し、仕事・レジャーに活躍

用途釘打機など背の高い工具の収納付属品インナトレイ質量(kg)11耐荷重(kg)120内寸法(縦×横×高さ)(mm)332×480×372外寸法(縦×横×高さ)(mm)480×560×678防水保護等級IP65内容量1個
関連資料:(1.24MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154189550037-9487フォレストグリーン
51,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
154189640037-9488サンドベージュ
51,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする