曜日別特売

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(オート) PSアルコーブ設置形

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(オート)  PSアルコーブ設置形 - ノーリツ

エコジョーズ、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応(階上5mまで)、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ

用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート形式ドレンアップ方式接続2温度 3P内蔵リモコン別売設置形態PSアルコーブ設置形給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号内容量1台
関連資料:(0.28MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15415349GTH-CP2460SAW3H-L-1 BLLPG
535,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
15415340GTH-CP2460SAW3H-L-1 BL12A・13A
535,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15415349GTH-CP2460SAW3H-L-1 BL67778351GTH-CP2470SAW3H-L BLGTH-CP2460SAW3H-L-1 BL 高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) ドレンアップ方式 PSアルコーブ設置形(超高層対応) エコジョーズ ノーリツ 67778351高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) ドレンアップ方式 PSアルコーブ設置形(超高層対応) エコジョーズノーリツ1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする