パール金属
プラース 水切りカゴ
お手入れ簡単なオールプラスチック製の水切りラック。お皿を立てて置けるので、水切れも抜群です。水切りポケット付。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
415
色
ホワイト
高さ(mm)
140
質量(g)
725
奥行(mm)
305
段数
1段
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15416618
HB-6451
¥
1,800
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください