曜日別特売

ボックス型AHDワンケーブルカメラ(レンズ付き)[5年保証]

ボックス型AHDワンケーブルカメラ(レンズ付き)[5年保証] - ケービデバイス

5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。
電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。
WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。
AHD/アナログ出力切替付。

用途屋内使用形状BOX型質量(g)バリフォーカルレンズ:65電源(V)DC12(DC10~15)本体質量(g)カメラ本体:225有効画素数(H)1945×(V)1097外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レンズ取付時:60×57×148消費電流(mA)DC12V時:180防塵防水性能-焦点距離(mm)2.8mm-12mm使用可能雰囲気温度(℃)-10~+50画素数200万画素使用場所屋内内容量1台
関連資料:(0.19MB)
注意
(1) 太陽や極端に明るい物を撮像しないでください。本機が動作している、していないに関わらず、極端に明るい物にカメラを向けると、C-MOSセンサーの故障の原因となります。
お手入れのときは、安全のため作業の前に必ず電源を切ってください。火災・感電の原因となります。
以下のような場所で使用(または放置)しないでください。故障・火災・感電の原因となります。
1極端に高温(低温)高湿になる場所。(使用環境-10℃~+50℃)
2ほこりの多い場所
➂湯気・油煙があたるような場所
4振動の激しい場所
➄直射日光の当たる場所や熱器具の近く
6磁気や電気的なノイズを発生させる機器の近く
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15416645KB-T320B
90,000
81,980
90,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする