日本特殊塗料
くもりガラス仕上げスプレー ガラス一番
透明ガラスに目かくし効果!スプレーするだけで、あなたのプライバシーを守ります。
仕上がりはお部屋のイメージをアップさせます。
用途
透明ガラスのくもり仕上げ塗料
お部屋の透明ガラス、店舗のショーケース、ウインドーのイメージアップなどに使用します。
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤
色
クリア
品名
ラッカー
塗り面積(m
2
)
1~2(1回塗り)
本体サイズ(mm)
径63X高さ180
主な用途
ガラス
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
135mL
乾燥時間
30分(気温20℃、湿度75%時)
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(300mL)
注意
※火気厳禁となります。火気のあるところでは使用しないでください。
※可燃ガスが入っており、極めて引火しやすい。
※塗り面積は塗り方や塗る面の状態により差がでます。
※容器をさかさにした状態では吹付けできません。
※有機溶剤中毒の恐れがある為、施工の際は必ず換気をしながら、マスク等を着用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15418070
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください