ダブルペーパーホルダー棚付

ダブルペーパーホルダー棚付 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ダブルペーパーホルダー棚付 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ダブルペーパーホルダー棚付 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ダブルペーパーホルダー棚付 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ダブルペーパーホルダー棚付 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ダブルペーパーホルダー棚付 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ダブルペーパーホルダー棚付 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ダブルペーパーホルダー棚付 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

ぺーパーを2つ収納できるダブルタイプ。ペーパーの減りが早い大家族や在宅時間の長いご家庭にもおすすめです。シングルロールとダブルロールの使い分けや、ストックとしてご使用いただけます。
木製の棚付きなので、小物やスマホなどをちょっと置きたいときに便利です。ポケットの中身を一時的に置いたり、小さな観葉植物などを置いて、オシャレな雰囲気にすることもできます。
シャープな切れ味なので、ペーパーの切れ目も綺麗。ペーパーの着脱も簡単!ワンタッチでできるので、手間がかかりません。

取付け方法
【取り付ける前に】
取付面の材質によって取付方法が異なります。
木材の場合:付属のビスで直接取り付けが可能です。
石こうボードの場合:石こうボード面にビスを打つと、最初はしっかりと取り付けられているように感じますが、徐々に緩んできて落下してしまいます。しっかりと取り付けるには2つの方法があります。
1.下地を探してビスを打ち付ける。下地の探し方には以下の方法があります。
壁をノックする(下地がないと軽い音がします)
針で刺す(市販:石こうボード用 下地探し針など)
センサーを使う(市販:下地センサーなど)
2.別売りのアンカーを使う(多目的アンカー SANEI品番:PR471)
ドリルで穴を開けてアンカーを差し込み、ビスを打ちます。ビスを打つとアンカーが開いてしっかりと壁に食い込みます。
タイル・コンクリートの場合:石こうボードと同様に、アンカーを使用して補強が必要です。
用途トイレットペーパーのホルダーとして。付属品壁固定用ビス(Φ4.0×30)6本材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)5本体寸法(mm)110×320×118収納数2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×320×118内容量1個
注意
※商品詳細の色をご確認の上、ご購入ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15417266W2810-320-THDブラック
9,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
15417275W2810-320-THWマットホワイト
9,300
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする