RELIANCE(リラインス)
センサー立水栓
材質
黄銅
取付方式
全交換(台付)
寸法H(mm)
177
電源
AC100V
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
22~25
使用地区
一般地
吐水口高さ(mm)
134
給水温度(℃)
1~40
給電方式
電源式
内容量
1台
注意
※凍結の可能性のある所では使用しないでください。
※ステンレス製の洗面/手洗器と組み合わせると、誤作動を起こす恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15417327
FCV1700L
クロムメッキ
¥
74,600
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15417336
FCV1700L-MB
マットブラック
¥
87,600
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください