電動マイクロピペット/電動ピペット 一般校正付(校正ポイント:2点)

電動マイクロピペット/電動ピペット 一般校正付(校正ポイント:2点) - A&D電動マイクロピペット/電動ピペット 一般校正付(校正ポイント:2点) - A&D電動マイクロピペット/電動ピペット 一般校正付(校正ポイント:2点) - A&D電動マイクロピペット/電動ピペット 一般校正付(校正ポイント:2点) - A&D電動マイクロピペット/電動ピペット 一般校正付(校正ポイント:2点) - A&D電動マイクロピペット/電動ピペット 一般校正付(校正ポイント:2点) - A&D

一般校正証明書付き
電動式で、高い再現性を実現
らくらく操作:親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作。「疲れにくさ」を徹底的に追及
ユーザーCAL機能:使用現場で容易に校正でき、日常的にマイクロピペットの精度を維持管理可能
重さ(mg)による校正・表示機能:容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。
この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。
有機溶剤・酸性にも強い
「連続分注機能」により、分注作業にかかる時間を大幅に短縮
ミキシングやリバース操作など便利な機能
独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要
落下による耐衝撃性アップ:ヘッド周りにクッションを装着することで、液晶ディスプレイを落下の衝撃から守るように工夫
ロアパーツはオートクレーブ滅菌可能

付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書全長(mm)約280電源充電用ACアダプタ(入力AC100V 50/60Hz、出力DC5V/1A)バッテリー本体用リチウムイオン電池校正回数:5回バッテリー電圧(V)3.7分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能バッテリー容量(mAh)920校正証明書一般校正内容量1台
関連資料:(0.13MB)取扱説明書:(1.65MB)
注意
※一般ISO書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※WEB注文限定です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性能
材質
質量(g)
動作回数(回)
校正ポイント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15417668MPA10-00B00 (一般校正書類付・校正ポイント:2点)1.0μL時【正確さ±4.0%/再現性(CV)2.5%】 / 5.0μL時【正確さ±2.0%/再現性(CV)0.8%】 / 10.0μL時【正確さ±1.0%/再現性(CV)0.4%】ピペット本体:ABS、イジェクタ:PP(グラスファイバー20%)、チップホルダ:PVDF、ピストン:SUS約150【最大分注】0.3μL×33(連続分注)、約1800(フル充電にて) ※標準モード、吸引・排出スピード最速設定にて2点(1μL、10μL)
45,900
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15417677MPA20-00B00 (一般校正書類付・校正ポイント:2点)2.0μL時【正確さ±4.0%/再現性(CV)2.5%】 / 10.0μL時【正確さ±2.0%/再現性(CV)0.8%】 / 20.0μL時【正確さ±1.0%/再現性(CV)0.4%】ピペット本体:ABS、イジェクタ:PP(グラスファイバー20%)、チップホルダ:PVDF、ピストン:SUS約150【最大分注】0.3μL×66(連続分注)、約1800(フル充電にて) ※標準モード、吸引・排出スピード最速設定にて2点(2μL、20μL)
45,900
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15417686MPA200-00B00 (一般校正書類付・校正ポイント:2点)10μL時【正確さ±2.5%/再現性(CV)1.0%】 / 100μL時【正確さ±1.2%/再現性(CV)0.3%】 / 200μL時【正確さ±0.6%/再現性(CV)0.15%】ピペット本体:ABS、イジェクタ:PP(グラスファイバー20%)、チップホルダ:PVDF、ピストン:SUS約160【最大分注】3μL×66(連続分注)、約1800(フル充電にて) ※標準モード、吸引・排出スピード最速設定にて2点(10μL、200μL)
45,900
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15417695MPA1200-00B00 (一般校正書類付・校正ポイント:2点)100μL時【正確さ±2.5%/再現性(CV)0.6%】 / 600μL時【正確さ±1.0%/再現性(CV)0.3%】 / 1200μL時【正確さ±0.5%/再現性(CV)0.15%】ピペット本体:ABS、イジェクタ:PP(グラスファイバー20%)、チップホルダ:PVDF、ピストン:SUS約170【最大分注】15μL×80(連続分注)、約1800(フル充電にて) ※標準モード、吸引・排出スピード最速設定にて2点(100μL、1200μL)
45,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15417704MPA10000-00B00 (一般校正書類付・校正ポイント:2点)1.0mL時【正確さ±2.5%/再現性(CV)0.6%】 / 5.0mL時【正確さ±1.0%/再現性(CV)0.15%】 / 10.0mL時【正確さ±0.5%/再現性(CV)0.15%】ピペット本体:ABS、イジェクタ:PP(グラスファイバー20%)、チップホルダ:PVDF、ピストン:PVDF約190【最大分注】0.1mL×99(連続分注)、約1800(フル充電にて) ※標準モード、吸引・排出スピード最速設定にて2点(1mL、10mL)
45,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15417695MPA1200-00B00 (一般校正書類付・校正ポイント:2点)12665375PA1200-00B00(一般校正書類付き 2点*5回)MPA1200-00B00 (一般校正書類付・校正ポイント:2点) 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ 12665375電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズエー・アンド・デイ1台
44,980
税込49,478
品番が変更になりました
15417704MPA10000-00B00 (一般校正書類付・校正ポイント:2点)12665391PA10000-00B00(一般校正書類付き 2点*5回)MPA10000-00B00 (一般校正書類付・校正ポイント:2点) 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ 12665391電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズエー・アンド・デイ1台
44,980
税込49,478
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする