グリーンクロス
【レンタル】ヘビーコーン赤/白 H700
コーン自体が3.7kgと重くおもりを必要としません。耐久性に優れた軟質樹脂製で、反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。先端カットタイプで工事灯などを差し込むことが可能です。
用途
イベントや工事現場、危険区域の区分けに。
質量(kg)
3.7
底面サイズ(mm)
360×360
差込上部径(Φmm)
40
サービス分類
レンタル
内容量
1個
関連資料:
大破滅失・免責について(0.71MB)
注意
※レンタル数が10台以下の場合に、自社便配達ではなく路線便で発送する場合がございます。返送用の送り状を添付いたしますので返送時にご使用ください。
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。
※ご購入後メーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
※注文確定時に「レンタル約款」に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
※商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
※搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
※ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
※商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。「大破滅失・免責」についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
レンタル約款PDF(0.2MB)
大破滅失・免責についての料金目安(0.2MB)
※WEB注文限定
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
材質
色
デザイン
種類
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15417449
-
7
軟質ポリエチレン樹脂
赤/白
ライン入り
スタンダード
700
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15417458
-
14
軟質ポリエチレン樹脂
赤/白
ライン入り
スタンダード
700
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15417467
-
21
軟質ポリエチレン樹脂
赤/白
ライン入り
スタンダード
700
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15417476
-
28
軟質ポリエチレン樹脂
赤/白
ライン入り
スタンダード
700
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15417485
-
90
軟質ポリエチレン樹脂
赤/白
ライン入り
スタンダード
700
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15417494
-
延長7
軟質ポリエチレン樹脂
赤/白
ライン入り
スタンダード
700
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
15417510
-
延長30
軟質ポリエチレン樹脂
赤/白
ライン入り
スタンダード
700
オープン
¥
92
¥
101
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る