曜日別特売

【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 赤セット

【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 赤セット - グリーンクロス【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 赤セット - グリーンクロス【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 赤セット - グリーンクロス【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 赤セット - グリーンクロス【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 赤セット - グリーンクロス【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 赤セット - グリーンクロス【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 赤セット - グリーンクロス【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 赤セット - グリーンクロス

耐久性の高い重量コーンとアルミ製バーのレンタルセットです。各種イベントや現場の区画整理にご利用いただけます。コーンは先端カットタイプで工事灯などを差し込むことが可能です。

用途イベントや工事現場、危険区域の区分けに。材質コーン:軟質ポリエチレン樹脂、バー:本体:アルミ・バーリング:ポリエチレン質量(kg)コーン:3.7、バー:0.7赤/白高さ(mm)700種類スタンダード径(Φmm)(バー)34長さ(m)(バー)2底面サイズ(mm)360×360デザインライン入り差込上部径(Φmm)40サービス分類レンタル内容量1セット
注意
※レンタル最大数量は150セットまでになります。
※1セット目はコーン2本とバー1本のセット。2セット目以降はコーン1本とバー1本のセットとなります。
※レンタル数が10セット以下の場合に、自社便配達ではなく路線便で発送する場合がございます。返送用の送り状を添付いたしますので返送時にご使用ください。
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。
※ご購入後メーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
※注文確定時に「レンタル約款」に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
※商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
※搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
※ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
※商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。
レンタル約款PDF(0.2MB)
大破滅失・免責についての料金目安(0.2MB)※WEB注文限定
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15417519-7
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15417528-14
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15417537-21
オープン
609
670(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15417546-28
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15417555-90
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15417564-延長7
オープン
69
76(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15417580-延長30
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする