SK(新潟精機)
伸腕用間仕切りバー
大事な荷物をしっかり固定、変幻自在の仕切り人です。
サポートリフタ伸腕用の間仕切りバーです。
サポートリフタ伸腕と荷締ベルトを組み合わせて、荷物を固定することができます。
用途
サポートリフタ伸腕用の間仕切りバーに。
適合機種
伸腕SLGシリーズ
材質
ボディ:アルミ(SPU-33)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石
取付可能パイプ径(Φmm)
20~30
内容量
1個
関連資料:
(2.52MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15417756
SLG-PB250
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください