SK(新潟精機)
伸腕用鉛直レベル
サポートリフタ伸腕の鉛直出しができる気泡管水平器です。
測定面が磁石付で、サポートリフタ伸腕の設置を補助します。
気泡管は蓄光付で暗い場所での設置に便利です。
用途
鉛直出し作業。
適合機種
サポートリフタ伸腕シリーズ
材質
ボディ:ナイロン(SPU-60)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石
精度
±2.5=±0.1432(mm/m=°)以内
感度
0.5=0.0286(mm/m=°)
気泡管
種類:4本線アクリル気泡管、色:緑
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×50×39
内容量
1個
関連資料:
(2.52MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15417765
SLG-VL
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください