伸腕用パッド

伸腕用パッド - SK(新潟精機)伸腕用パッド - SK(新潟精機)伸腕用パッド - SK(新潟精機)伸腕用パッド - SK(新潟精機)伸腕用パッド - SK(新潟精機)伸腕用パッド - SK(新潟精機)伸腕用パッド - SK(新潟精機)伸腕用パッド - SK(新潟精機)

広範囲の突っ張り作業に便利です。

用途突っ張り作業補助具。内容量1個
関連資料:(2.88MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
パッド寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15417774SLG-P700U本体:スチール700
4,500
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
15417790SLG-P350U本体パイプ部:アルミ、グリップ・ボディ:ナイロン350
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
15417799SLG-P200U本体:ステンレスSUS430、カラビナ:アルミ、磁石:フェライト200
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
15417808SLG-P700S本体:ステンレスSUS430、カラビナ:アルミ、磁石:フェライト700
4,500
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
15417817SLG-P350S本体:ステンレスSUS430、カラビナ:アルミ、磁石:フェライト350
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
15417826SLG-P200S本体:酸洗鋼板、ラチェット部ハンドル:PVC200
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする