SK(新潟精機)
伸腕用スプリングアーム
サポートリフタ伸腕用のスプリングアームです。
スプリングの力でパットを上げ下げ出来る為、作業効率が良いです。
サポートリフタに取り付けて使用します。
用途
天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。
材質
本体:ナイロン
全長(mm)
350~500
耐荷重(kg)
約30
本体質量(g)
740
内容量
1個
関連資料:
(3.61MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15417835
SLG-SA50
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください