SK(新潟精機)
サポートリフタ伸腕用三脚
伸腕の直立性を上げて安定作業が可能になります。
一人で伸腕設置する際に便利です。
伸腕を天井に突っ張らなくても自立が可能です。
用途
サポートリフター伸腕の垂直保持に使用。
材質
本体:PVC+EVA、ハトメ:スチール、カラビナ:アルミ
取付可能パイプ径(Φmm)
29
内容量
1個
関連資料:
(0.58MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15417860
SLG-T29
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください