SK(新潟精機)
サポートリフタ伸腕用クランプ
伸腕本体に装着する事でハンガーラックとして使えます。
伸腕本体に装着する事でハンガーラックとして使えます。
用途
サポートリフタ伸腕用クランプ。
適合機種
伸腕SLGシリーズ
材質
本体:スチール、吸着部:エチレンプロピレンゴム
耐荷重(kg)
15
取付可能パイプ径(Φmm)
20~30
内容量
1個
関連資料:
(4.06MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15417869
SLG-C15
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください