SK(新潟精機)
サポートリフタ 伸腕用ハンガ
整頓時の頼れる相棒です。
三脚(別売)と組み合わせ、投光器スタンドにもなります。
ハンガを取り付ける事により工具袋、上着などを収納する事ができます。
用途
伸腕に取り付け、投光器、工具袋などを引っ掛けるハンガ。
材質
本体:SPHC
耐荷重(kg)
約15
本体質量(g)
約900
取付可能パイプ径(Φmm)
20~30
内容量
1個
関連資料:
(2.02MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15417878
SLG-H15
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください