SK(新潟精機)
サポートリフタ 伸腕
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途
建築現場などでの仮止め作業。
材質
本体:ABS、磁石:フェライト磁石
全長(mm)
1100~1800
耐荷重(kg)
100
内容量
1本
関連資料:
(1.14MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15417887
SLG-S180
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください