SK(新潟精機)
サポートリフタ 伸腕
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途
天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。
材質
本体:スチール
耐荷重(kg)
100
本体質量(g)
約1400
使用範囲(mm)
800~1100
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×800×65
内容量
1本
関連資料:
(1.24MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15417896
SLG-S110
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください