SK(新潟精機)
サポートリフタ 伸腕
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途
窓枠やドア枠の突っ張り作業に便利なショートタイプ。
材質
ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石
耐荷重(kg)
100
全長(cm)
58~80
伸長(cm)
最大34(シャフト)
内容量
1本
関連資料:
(0.65MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15417905
SLG-S80
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください