好川産業
撫でブラシ
ナイロン素材の為、腰が強く滑りが良好です。
壁紙を汚すことなく圧着や空気抜きが簡単にできます。
230mmサイズなのでコンパクトで男性だけではなく女性の方や初心者の方にも扱いやすい仕様となっております。
用途
壁紙の空気抜き、壁紙貼り付け用
厚さ(mm)
15
全長(mm)
230
穴径(Φmm)
9
列数
30
毛丈(mm)
15
毛材
ナイロン
行数
2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15417939
251454
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください