パール金属
シンプル・ウェア ふっ素加工天ぷらバット
バットはふっ素樹脂加工でお手入れも簡単。油切りに便利なアミ付き。
材質
本体:鉄、アミ:鉄(クロムめっき)
サイズ
大
質量(g)
410
表面処理
フッ素樹脂加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×220×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15418140
HW-7018
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください