曜日別特売

一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型

一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型 - 鶴見製作所

低揚程専用に開発し、無駄な電力消費を省きます。低水位運転にもモータ冷却効果をもたせた、メーカーオリジナルの片水路上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。汎用KRS型との組み合わせにより、さらにパワーバリエーションが豊富になりました。

用途土木(河川・港湾・橋梁・ダム・トンネル・地下鉄・上下水道)工事排水用。各種工場での揚水・排水用。電圧(V)三相200使用液工事排水・土砂水内容量1台
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出口径(Φmm)
吐出量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51505714KRS43.0350101001
385,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51505730KRS43.0360101001
385,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51505739KRS63.035051502
440,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51505748KRS63.036051502
440,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51505757KRS65.55.550101502
528,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51505766KRS65.55.560101502
528,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51505775KRS85.55.55052003.8
564,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51505784KRS85.55.56052003.8
564,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51505800KRS69.0950161502
672,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51505809KRS69.0960161502
672,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51505818KRS89.095082004
714,000
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51505827KRS89.096082004
714,000
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
15422200KRS-43350101001
349,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15422209KRS-43360101001
349,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15422218KRS-6335051502
398,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15422227KRS-6336051502
398,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15422236KRS-65.55.550101502
479,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15422245KRS-65.55.560101502
479,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15422254KRS2-69950161502
610,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15422270KRS2-69960161502
610,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15422279KRS-85.55.55052003.8
512,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15422288KRS-85.55.56052003.8
512,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15422297KRS2-8995082004
649,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15422306KRS2-8996082004
649,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15422200KRS-4351505714KRS43.0KRS-43 一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型 鶴見製作所 51505714一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型鶴見製作所1台
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品です
15422209KRS-4351505730KRS43.0KRS-43 一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型 鶴見製作所 51505730一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型鶴見製作所1台
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品です
15422218KRS-6351505739KRS63.0KRS-63 一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型 鶴見製作所 51505739一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型鶴見製作所1台
339,800
税込373,780
メーカーモデルチェンジ品です
15422227KRS-6351505748KRS63.0KRS-63 一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型 鶴見製作所 51505748一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型鶴見製作所1台
339,800
税込373,780
メーカーモデルチェンジ品です
15422236KRS-65.551505757KRS65.5KRS-65.5 一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型 鶴見製作所 51505757一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型鶴見製作所1台
399,800
税込439,780
メーカーモデルチェンジ品です
15422245KRS-65.551505766KRS65.5KRS-65.5 一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型 鶴見製作所 51505766一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型鶴見製作所1台
399,800
税込439,780
メーカーモデルチェンジ品です
15422254KRS2-6951505800KRS69.0KRS2-69 一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型 鶴見製作所 51505800一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型鶴見製作所1台
499,800
税込549,780
メーカーモデルチェンジ品です
15422270KRS2-6951505809KRS69.0KRS2-69 一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型 鶴見製作所 51505809一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型鶴見製作所1台
499,800
税込549,780
メーカーモデルチェンジ品です
15422279KRS-85.551505775KRS85.5KRS-85.5 一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型 鶴見製作所 51505775一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型鶴見製作所1台
399,800
税込439,780
メーカーモデルチェンジ品です
15422288KRS-85.551505784KRS85.5KRS-85.5 一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型 鶴見製作所 51505784一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型鶴見製作所1台
399,800
税込439,780
メーカーモデルチェンジ品です
15422297KRS2-8951505818KRS89.0KRS2-89 一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型 鶴見製作所 51505818一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型鶴見製作所1台
539,800
税込593,780
メーカーモデルチェンジ品です
15422306KRS2-8951505827KRS89.0KRS2-89 一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型 鶴見製作所 51505827一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型鶴見製作所1台
539,800
税込593,780
メーカーモデルチェンジ品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする