曜日別特売

サンポール大容量 トイレ洗剤 尿石除去

サンポール大容量 トイレ洗剤 尿石除去 - 金鳥(KINCHO)サンポール大容量 トイレ洗剤 尿石除去 - 金鳥(KINCHO)サンポール大容量 トイレ洗剤 尿石除去 - 金鳥(KINCHO)サンポール大容量 トイレ洗剤 尿石除去 - 金鳥(KINCHO)サンポール大容量 トイレ洗剤 尿石除去 - 金鳥(KINCHO)サンポール大容量 トイレ洗剤 尿石除去 - 金鳥(KINCHO)サンポール大容量 トイレ洗剤 尿石除去 - 金鳥(KINCHO)
(24件のレビュー)

酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。
かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。
清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。
目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。
酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)

用途便器内の掃除、トイレタイルの掃除種別液体液性酸性商品タイプ業務用
注意
※サンポールを塩素系の製品と一緒に使う(まぜる)と、有毒なガスが出て危険です。十分ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15423155-1本(3L)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
15423164-1本(5L)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: トイレの清掃

トイレが数か所あるので、便器の数も多数あります。
大量に洗剤が必要なので、大容量は重宝します。

2025-12-08
用途: トイレ掃除用
自動車・二輪車・自転車関連業

1000ml用容器が無くなったのでそこへ小分けして使用している。
今のところサンポールが使いやすいので、この大容量が便利。

2025-12-07
用途: 牛農場で使用

牛農場のトイレ掃除で使用。洗浄だけではなく尿石除去もできるので小便器の尿石対策で使用できありがたい。大容量でコスパが良いのも助かります。

対象商品 : 15423164
2026-02-16
用途: ハウスクリーニング
有限会社フレッシュ建設業・工事業

大容量でかって小分けして使用しています。値段的にも使いやすい酸性洗剤です

2025-10-02
用途: トイレ清掃
サービス業

結局サンポールがコスト、性能ともにちょうどいい。あとサイズ感がいい。

対象商品 : 15423155
2025-09-30
用途: 職場のトイレ掃除の道具として使用しています。

職場のトイレの数が多いので、大容量はお得です。定期的に購入しています。

2025-09-14
用途: 機械の清掃
サービスマスターM&J

アルミホイルのくすみや油汚れ、ディスクの粉の汚れなどに使用よくおちます。

2025-09-03
用途: 工場トイレ掃除
製造業

すっきりさわやか 昔から変わらず、安心のサンポールだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする