阿部工業
強力ワカメ・コンブピンチ(プラピンチ)
ワカメ・昆布などの藻類の乾燥に使用する強力クリップです。天井などからぶら下げてご使用下さい。
120℃耐熱ですので乾燥室でもご使用頂けます。
バネは硬質メッキ線とステンレス線の2種類がございます。
用途
ワカメ・昆布などの藻類乾燥用クリップ
色
白
材質(本体)
プラスチック
材質(バネ)
ステンレス
太さ(mm)
(バネ)約1.5
内容量
1袋(100個)
注意
※歯部は非常に鋭利で噛む力が強力です。絶対に人体などへご使用しないで下さい。
※吊下物を傷つける場合がございますのでご確認の上ご使用下さい。
※吊下物を取り外す際は必ず持手で開口してから脱着下さい。無理に引張り取ろうとすると破損の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15424878
ステンレスバネ品(100個入)
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650