プリンストン
Edifierゲーミングヘッドセット
7.1バーチャルサラウンドサラウンドやLEDエフェクトなどゲーミングを盛り上げる多彩な機能を搭載。
質量(g)
365
対応OS
Windows10/8.1/SP1(32/64bit)、MacOS10.12~
寸法(cm)
9×19×18
マイクロホン
伸縮式/取り外し不可
機能
7.1chバーチャルサラウンドサウンド機能
入力プラグ
USB Type-A
コントロール
ボリュームコントロール
再生周波数帯域(Hz)
20~20KHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバーユニット(Φmm)
40
イヤホン形状
オーバーヘッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15423295
EDR-V4GR
グリーン
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
15423304
EDR-V4RD
レッド
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
15423320
EDR-V4WH
ホワイト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください