プリンストン
USB2.0メモリー
外したキャップをボディ反対側に取り付けできて紛失の心配がありません。USB2.0対応の軽量コンパクトなスタンダードモデルです。
用途
for Win10、Win8.1、Win7、MacOS
質量(g)
約8(キャップ含む)
対応機種
USBインターフェースを標準搭載したWindowsPCまたはMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×18×8.5(キャップ含む)
電源電圧(V)
5(USBポートからバスパワー供給)
インターフェース
USB2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※掲載の画像はサンプル画像のため、本商品の容量と違う容量が写真に記載されている場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15423399
PFU-XJU/16G
16
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
15423408
PFU-XJU/32G
32
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください