曜日別特売

POLY 小型マイクスピーカー

POLY 小型マイクスピーカー - プリンストンPOLY 小型マイクスピーカー - プリンストン

スタイリッシュかつ使いやすいデザインのPolyマイクスピーカーフォン。相手の声に集中できるクリアな音声であらゆる会議の生産性を向上します。
「ポータブルマイクスピーカーフォン」「音楽スピーカー」「スマートフォン用のポータブルバッテリー」と3つの機能が一体化。
バッテリー内蔵(最長20時間)し、また、スマートフォンの充電も可能です。
Sync20を中心に半径2m範囲の集音性能です。
USBケーブルやBluetoothでお手持ちのパソコンやモバイルデバイスとペアリングして利用可能です。

タイプUSB-TypeA、TypeC寸法(m)最適ルーム:4×4、マイク集音範囲:半径2外寸(mm)95×182×34防塵防水性能IP64RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
15423417PPSYNC-RSY20UA
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
2026
0130日まで
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする