20点タッチ&4Kに対応した65型(可視領域64.5型)の大画面タッチディスプレイです。接続したパソコンを大画面に映し出し、専用ペンや指で操作できます。
Windowsを搭載したパソコンやChromebookといった教育現場で使用されている学習関連機器やアプリケーションと組み合わせれば電子黒板のように使えます。OSを搭載していないタッチ対応のディスプレイなので、コストを抑えて導入できます。
高輝度&ノングレアパネル(非光沢)なので、明るい教室や会議室の後方からでも見やすい仕様です。
仕様盗難防止用ホール:有、パワーマネジメント規格:VESA DPM互換対象パソコン映像音声:USB-C端子またはHDMI端子またはアナログRGB端子を搭載するパソコン、タッチ入力:USB2.0フルスピードのホストを有するWindowsPC,Mac、IOデータ社製androidSTB質量(kg)38.5規格4K/UHD消費電力(W)最大時:218、通常時:124.1.待機時:0.3定格AC100V50/60Hz表面処理ノングレア機能プラグ&プレイ機能:VESA DDC2B最大解像度3840×2160/画素ピッチ:0.372(H)×0.372(V)視野角上下178、左右178外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド無し:1492×93×867(突起部含まず)色(本体)ブラック画面サイズTFT64.5型ワイドRoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式入力方式:赤外線遮断方式、通信方式:USB2.0、20点タッチ対応グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャックΦ3.5、スピーカー:10W+10W(ステレオ)音声出力ステレオミニジャックΦ3.5アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)440(パネル輝度550)パネル駆動方式ADS最大表示色HDMI USB-TypeC:10臆7374万色、アナログRGB:1677万色対応VESA規格400×400リフレッシュレート(Hz)60入力ポートHDMI×3、USB TypeC、アナログRGB内容量1台