らくらく昇降式回転チェア

らくらく昇降式回転チェア - ファミリー・ライフらくらく昇降式回転チェア - ファミリー・ライフらくらく昇降式回転チェア - ファミリー・ライフらくらく昇降式回転チェア - ファミリー・ライフらくらく昇降式回転チェア - ファミリー・ライフらくらく昇降式回転チェア - ファミリー・ライフらくらく昇降式回転チェア - ファミリー・ライフらくらく昇降式回転チェア - ファミリー・ライフ

座りながら高さ調節が可能!ガス圧昇降式回転チェア。キッチン以外に、パソコンチェアやカウンターチェアとしても活躍。ガス圧昇降式なので、座面下のレバーでらくらく調整できます。足を乗せられるフットレスト付き。キャスター部は、固定脚に取り換え可能。お客様組立式

材質スチール、座面:合成皮革・ウレタン質量(kg)(約)5.2キャスターあり背もたれあり寸法(cm)座面:(約)33.5×33.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)44×47×73~90素材レザー座面高(cm)(約)54~71内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154256050414210ホワイト540~710335×335
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
お客様組立品
154256300414230レッド540~710335×335
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
154256390414240ブラウン540~710335×335
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
お客様組立品
154256140414220ブラック540~710335×335
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする