REX(レッキス工業)
トップサイドクリッパー
体を乗り出さないと届かないエンジンの奥側の整備などに使用できます。 高さ5段階調節
用途
車のエンジンの奥側の整備、天井のワックスがけに
最大使用荷重(kg)
181
付属品
キャスター固定×2ケ、自在キャスター×2ケ
段数
5
耐荷重(kg)
181
本体寸法(mm)
1370×830×1190~1750
高さ調整範囲(mm)
1190~1750(5段階調節)
マット寸法(mm)
440×470
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15441940
RXC07-08
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください