曜日別特売

SATAツールワゴンセット

SATAツールワゴンセット - SATASATAツールワゴンセット - SATASATAツールワゴンセット - SATASATAツールワゴンセット - SATASATAツールワゴンセット - SATA

Mr.Baxes(ミスターバクシーズ) 三段引出し付ワゴンにSATAの工具が入ったセット。組立式。ボールベアリング式引き出し。ロック機能付引き出し。盗難防止用ロックシステム(キー2本付)。
出張用・ガレージ用に最適な工具セレクト。

セット内容
Dr.6角ソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24mm
Dr.6角ディープソケット10、12、14mm
Dr.クイックリリースラチェットハンドル
Dr.首振りエクステンションバー 3”、6”
Dr.フレックスハンドル
Dr.ユニバーサルジョイント
ヘックスビットソケット 5、6、8mm
ソケットアダプター
11pcsコンビネーションレンチセット 8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm
8pcs折りたたみ式六角棒レンチ
16pcsシックネスゲージ
12”モンキーレンチ
マイナスドライバー 5.0mm×75mm、6.0mm×150mm
プラスドライバー #1×75mm、#2×150mm
6”ラジオペンチ
6”ニッパ
7”ペンチ
ボールピンハンマー ウッドハンドル 24oz
付属品自在キャスター(ストッパー付) ×2、固定キャスター ×2質量(kg)33タイプSATA工具セット:3/8(9.5mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【三段引出し付ワゴン T28-3X】716×410×880入組点数75点引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【三段引出し付ワゴン T28-3X】2段:569×275×50、【三段引出し付ワゴン T28-3X】1段:569×275×75最大耐荷重(kg)引き出し:15、トレイ:20内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15441976SS75SET
オープン
84,980
93,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする