曜日別特売

NSP型枠(45mm)フラット巾止

NSP型枠(45mm)フラット巾止 - NSPNSP型枠(45mm)フラット巾止 - NSPNSP型枠(45mm)フラット巾止 - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。
薄くても強い材質!高張力鋼板を新しく採用しました。
製品厚(1.6 mm)と極限まで薄いため、ノロが回り難くなっています。
中央にΦ13穴・パネル受部に釘穴が付いています。
スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。型枠下からのノロ噴出しを抑制できる薄型セパレーター。2度打ち専用セパレーター。材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:45内容量1箱(200本)
関連資料:(0.23MB) (0.15MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※この商品は主に内周部で使用する製品です。外周部で使用する場合には、側面に釘を入れる※持ち上げた型枠を下支えする等、ご使用者様の責任において充分注意して施工して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154296658207119基礎幅:120
19,720
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
154296748207120基礎幅:150
21,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする