曜日別特売

NSP型枠(45mm)防錆平セパ 内周

NSP型枠(45mm)防錆平セパ 内周 - NSPNSP型枠(45mm)防錆平セパ 内周 - NSPNSP型枠(45mm)防錆平セパ 内周 - NSPNSP型枠(45mm)防錆平セパ 内周 - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。
スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
製品厚(1.4 mm)が極限まで薄いため、ノロが回り難くなっています。
防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。

用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。
型枠下からのノロ噴出しを抑制できる薄型です。
基礎幅120mm 用は半分に折れるので片側の型枠を固定したい場合にも使用します。
材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45内容量1箱(100本)
関連資料:(0.23MB) (0.15MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※この商品は主に内周部で使用する製品です。外周部の使用は出来ません。
※型枠の浮き上がりを防止する爪等が付いていませんので、生コン打設の際は充分にご注意ください。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154297698206056基礎幅:120
12,340
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
154297788206057基礎幅:135
16,620
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
154297878206058基礎幅:150
13,100
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
154297968206059基礎幅:160
14,180
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
154298058206060基礎幅:165
17,370
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする