NSP型枠(45mm)高防錆SW1平セパ 外周内外

NSP型枠(45mm)高防錆SW1平セパ 外周内外 - NSPNSP型枠(45mm)高防錆SW1平セパ 外周内外 - NSPNSP型枠(45mm)高防錆SW1平セパ 外周内外 - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。
スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
製品厚(1.6 mm )が薄いため、ノロが回り難くなっています。
高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。ベタ基礎外周部に使用する薄型セパレーター。材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:45内容量1箱(100本)
関連資料:(0.23MB) (0.15MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※この商品は主に内周部で使用する製品です。外周部の使用は出来ません。
※型枠の浮き上がりを防止する爪等が付いていませんので、生コン打設の際は充分にご注意ください。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154298148202757基礎幅:120
44,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
154298308202760基礎幅:135
46,490
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
154298398202763基礎幅:150
46,910
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
154298488202766基礎幅:160
47,560
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
154298578202769基礎幅:165
48,640
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする